Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING YR-1-3/8-X Cam Follower Åk Type Forseglet | AA3XPN 11Y190

SMITH BEARING YR-1-3 / 8-X Cam Follower Yoke Type forseglet

På lager
Vare: AA3XPN Modell: YR-1-3/8-XKryssref: 11Y190
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
612NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Bore Dia.0.375 "
Dynamisk lastekapasitet2140 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.1.375 "
RullematerialeKarbonstål
Rullebredde0.75 "
Statisk lastekapasitet4170 lb.
Stud materialeKarbonstål
typenåk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetLagermaterialeBearing TypeStud materialeBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullematerialePris
SMITH BEARING YR-3/4 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.25 "-0.75 "Karbonstål396NOK
SMITH BEARING YR-7/8 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.25 "-0.875 "Karbonstål420NOK
SMITH BEARING YR-1 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNQ 11Y169 YR-1-KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.3125 "-1"Karbonstål464NOK
SMITH BEARING YR-1-1/8 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.3125 "-1.125 "Karbonstål409NOK
SMITH BEARING YR-1-1/4 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 lb.KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.375 "2140 lb.1.25 "Karbonstål511NOK
SMITH BEARING YR-1-3/8 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 lb.KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.375 "2140 lb.1.375 "Karbonstål505NOK
SMITH BEARING YR-1-1/2 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 lb.KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.437 "3030 lb.1.5 "Karbonstål549NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING YR-1-3 / 8-X Cam Follower Yoke Type forseglet
612NOK / enhet