ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 895A Akustisk takflis med sprekker PK6 | AH4CYN 34CY61

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 895A akustisk takflis med sprekker PK6

På lager
Vare: AH4CYN Modell: 895AKryssreferanse: 34CY61

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakflis
FARGEHvit
Dekning48 sq ft.
KanttypeSquare Lay-In
Lengde48 "
Lysrefleksjon0.81
MaterialeMineralfiber
Støyreduksjonskoeffisient (NRC)0.55
Motstandsdyktig motBrannvakt
Temp. Område32 grader til 120 grader F
Tykkelse5 / 8 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.748
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)122.17
Skipets bredde (cm)61.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tekstur: Medium
    • Rutenettstørrelse: 15/16 "
    • Takdempingsklasse: 35
    • Resirkulert innhold: 41%

Produktvarianter

ProduktModellDekningKanttypeSakLengdeLysrefleksjonMotstandsdyktig motTykkelsePris
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 304A Takflis Fasede Tegular 24 x 24 PK12 | AG9WWT 22XJ43 304A48 sq ft.Skrå TegularTakfliser skrå Tegular24 "0.87-5 / 8 "3 117 NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 2776B Cortega 9/16 Sec Look Ii 24X48X3/4 PK10 | AH3QBT 32WM10 2776B80 sq ft.Vinklet TegularTakflis48 "0.82Brannhemmende klasse A3 / 4 "2 088 NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES GR823A Akustisk takflis Cortega PK6 | AH4CYM 34CY60 GR823A48 sq ft.Square Lay-InTakflis48 "0.82Brannvakt5 / 8 "1 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 895A akustisk takflis med sprekker PK6
1 327 NOK / enhet