ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 2776B Cortega 9/16 Sec Look Ii 24X48X3/4 PK10 | AH3QBT 32WM10

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 2776B Cortega 9/16 Sec Look Ii 24X48X3/4 PK10

På lager
Vare: AH3QBT Modell: 2776BKryssreferanse: 32WM10

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakflis
FARGEHvit
Dekning80 sq ft.
KanttypeVinklet Tegular
Lengde48 "
Lysrefleksjon0.82
MaterialeMineralfiber
Støyreduksjonskoeffisient (NRC)0.55
Motstandsdyktig motBrannhemmende klasse A
Temp. Område32 grader til 120 grader F
Tykkelse3 / 4 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)122.56
Skipets bredde (cm)61.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tekstur: Medium
    • Rutenettstørrelse: 9/16 "
    • Takdempingsklasse: 30
    • Resirkulert innhold: 34%

Produktvarianter

ProduktModellDekningKanttypeSakLengdeLysrefleksjonMotstandsdyktig motTykkelsePris
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 304A Takflis Fasede Tegular 24 x 24 PK12 | AG9WWT 22XJ43 304A48 sq ft.Skrå TegularTakfliser skrå Tegular24 "0.87-5 / 8 "2 818 NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES GR823A Akustisk takflis Cortega PK6 | AH4CYM 34CY60 GR823A48 sq ft.Square Lay-InTakflis48 "0.82Brannvakt5 / 8 "1 313 NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 895A Akustisk takflis med sprekker PK6 | AH4CYN 34CY61 895A48 sq ft.Square Lay-InTakflis48 "0.81Brannvakt5 / 8 "1 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 2776B Cortega 9/16 Sec Look Ii 24X48X3/4 PK10
1 944 NOK / enhet