Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST237825 Flat Washer, Fits 3/4 Inch Size, 20Pk | AE3HZY 5DKD0

ARMOR COAT UST237825 flat skive, passer 3/4 tommer størrelse, 20pk

På lager
Vare: AE3HZY Modell: UST237825Kryssreferanse: 5DKD0
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
240NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse3 / 4 "
Tykkelse5 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8505
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST237825 flat skive, passer 3/4 tommer størrelse, 20pk
240NOK /pakke