Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST237822 Flat Washer, Fits 7/16 Inch Size, 25Pk | AE3HZV 5DKC7

ARMOR COAT UST237822 flat skive, passer 7/16 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE3HZV Modell: UST237822Kryssreferanse: 5DKC7
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1.25 "
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse7 / 16 "
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST237822 flat skive, passer 7/16 tommer størrelse, 25pk
81NOK /pakke