Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235993 Standard Socket Cap Skrue, 1/2-13 X 1-3/4 Størrelse, 10Pk | AE7JWQ 5YNG2

ARMOR COAT UST235993 Standard socketskrue, 1/2-13 X 1-3/4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE7JWQ Modell: UST235993Kryssreferanse: 5YNG2
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1 / 2-13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235993 Standard socketskrue, 1/2-13 X 1-3/4 størrelse, 10pk
281NOK /pakke