Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235905 Standard Socket Cap Screw, 10-24 X 1/2 Size, 100Pk | AE7JUM 5YNA3

ARMOR COAT UST235905 Standard Socket Cap-skrue, 10-24 X 1/2 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE7JUM Modell: UST235905Kryssreferanse: 5YNA3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
357NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse10-24
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse10-24
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235905 Standard Socket Cap-skrue, 10-24 X 1/2 størrelse, 100pk
357NOK /pakke