Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235826 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-13 X 6 Size, 5Pk | AE3HYH 5DJY3

ARMOR COAT UST235826 sekskantskrue, klasse 8, 1/2-13 X 6 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AE3HYH Modell: UST235826Kryssref: 5DJY3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
329NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
Finishrustningsfrakk
Klasse8
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet6"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 2-13
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8505
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235826 sekskantskrue, klasse 8, 1/2-13 X 6 størrelse, 5pk
329NOK /pakke