Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 88B2-225 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 225 Psi | AC8XXW 3ERN2

AQUATROL SAFETY VALVES 88B2-225 sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 225 psi

På lager
Vare: AC8XXW Modell: 88B2-225Kryssreferanse: 3ERN2
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
2 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk225 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Total høyde6.875 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 300 psi
SetematerialeBronse
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Temp. Område0 grader til 406 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 88A2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tomme 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "2 076 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 88B2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "2 243 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 88C2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 tomme 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "2 486 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTILER 88D2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tomme 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "3 379 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 88E2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 Tommer 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "3 744 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 88F2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 2 x 2-1/2 tomme 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "5 716 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTILER 88A2-25 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tomme 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "2 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 88B2-225 sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 225 psi
2 243 NOK / enhet