Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUASOL WELDING SS-2-38-332 vannløselige justeringspinner, størrelse 3/8 x 2 x 3/32 tomme

På lager
Vare: CD6KXN Modell: SS-2-38-332
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
3NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestilling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
AQUASOL WELDING SS-38-132 sveiseinnretningsstav 1/32 x 4 tommer, pakke 50 | AA8DZY 18C620 SS-38-1321/32 x 4 "353NOK
AQUASOL WELDING SS-38-16 sveiseinnretningsstav 1/16 x 4 tommer, pakke 50 | AA8DZZ 18C621 SS-38-161/16 x 4 "397NOK
AQUASOL WELDING SS-38-332 sveiseinnretningsstav 3/32 x 4 tommer, pakke 50 | AA8EAA 18C622 SS-38-3323/32 x 4 "425NOK
AQUASOL WELDING SS-38-18 sveiseinnretningsstav 1/8 x 4 tommer, pakke 50 | AA8EAB 18C623 SS-38-181/8 x 4 "487NOK
AQUASOL WELDING SS-2-38-132 vannløselige justeringspinner, størrelse 3/8 x 2 x 1/32 tommer | CD6KXL SS-2-38-132-3NOK
AQUASOL WELDING SS-2-38-16 vannløselige justeringspinner, størrelse 3/8 x 2 x 1/16 tomme | CD6KXM SS-2-38-16-3NOK
AQUASOL WELDING SS-2-38-18 Vannløselige justeringspinner, størrelse 3/8 x 2 x 1/8 tomme | CD6KXP SS-2-38-18-4NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUASOL WELDING SS-2-38-332 vannløselige justeringspinner, størrelse 3/8 x 2 x 3/32 tomme
3NOK / enhet