Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUASOL WELDING SGP-1.25/2 Sokkelsveisering, Bredde 1/8 tomme, Diameter 1.25 tomme | AA8DZT 18C615

AQUASOL WELDING SGP-1.25/2 Sokkelsveisering, Bredde 1/8 tomme, Diameter 1.25 tomme

På lager
Vare: AA8DZT Modell: SGP-1.25/2Kryssreferanse: 18C615
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
2 073 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsveisring
Diameter1/8 tykk x 1-1 / 4 "
MaterialeVannløselig papir og limbelagt vannløselig papir
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8515904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kompatibel med hvilket som helst metall - Eliminer behovet for å måle på forhånd eller gjette størrelsen på en åpning før sveising, Solugap (TM) gir 1/16 "Minimum gap nødvendig av Ansi 31.1, seksjon III, ASME, Us Navy & Militære koder. Unike 3-punkts faner rundt

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
AQUASOL WELDING SGP-1.25 Socket Weld Ring, Bredde 1/16 Inch, Diameter 1.25 Inch | AA8DZJ 18C607 SGP-1.251/16 Tykk x 1 1/4 "1 273 NOK
AQUASOL WELDING SGP-1.50 Socket Weld Ring, Bredde 1/16 Tommer, Diameter 1.5 Tommer | AA8DZK 18C608 SGP-1.501/16 Tykk x 1 1/2 "1 266 NOK
AQUASOL WELDING SGP-1.75 Socket Weld Ring, Bredde 1/16 Inch, Diameter 1.75 Inch | AA8DZL 18C609 SGP-1.751/16 Tykk x 1 3/4 "1 266 NOK
AQUASOL WELDING SGP-1.50/2 Socket Weld Ring, Bredde 1/8 tomme, Diameter 1.5 tomme | AA8DZU 18C616 SGP-1.50 / 21/8 tykk x 1-1 / 2 "2 073 NOK
AQUASOL WELDING SGP-1.75/2 Sokkelsveisering, Bredde 1/8 tomme, Diameter 1.75 tomme | AA8DZV 18C617 SGP-1.75 / 21/8 tykk x 1-3 / 4 "2 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUASOL WELDING SGP-1.25/2 Sokkelsveisering, Bredde 1/8 tomme, Diameter 1.25 tomme
2 073 NOK / enhet