Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUA-PURE AP817-2 Karbonpatron 20 Gpm 25 Mic | AB4PEV 1ZKK2

AQUA-PURE AP817-2 Karbonpatron 20 Gpm 25 Mic

På lager
Vare: AB4PEV Modell: AP817-2Kryssref: 1ZKK2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonfilterpatron
Filter MediaGranulært aktivert karbon
Strømningshastighet20 gpm
Høyde20 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron25
Utenfor Dia.4.5 "
redusererKlor, smak, lukt og sediment
Service liv80,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2365
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetHøydemikronUtenfor Dia.redusererpk. Antall.Pris
AQUA-PURE AP117 Carbon Cartridge 3 Gpm 5 Micron - Pakke med 2 | AB2VRN 1P754 AP117Granulært aktivert karbon3 gpm9.75 "53"Rust og sediment, smak og lukt21 846 NOK
AQUA-PURE AP817 Karbonpatron 10 Gpm 25 Mic | AB4PHU 1ZKX3 AP817Granulært aktivert karbon10 gpm9.75 "254.5 "Klor, smak, lukt og sediment11 204 NOK
AQUA-PURE APS117 karbonfilterpatron 10 tommer 5 mikron | AG7ANC 49X980 APS117Carbon-10 "52.75 "Skala, smak og lukt, klor1815NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUA-PURE AP817-2 Karbonpatron 20 Gpm 25 Mic
2 883 NOK / enhet