Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0188-SS32D Standoff Round Stainless Steel 5/16-18 X 1 1/4, 2PK | AE3XHY 5GNW7

APPROVED VENDOR ZA0188-SS32D Standoff rund rustfritt stål 5/16-18 X 1 1/4, 2PK

På lager
Vare: AE3XHY Modell: ZA0188-SS32DKryssreferanse: 5GNW7
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
591NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishSatin US32D
Lengde1.25 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet80,000 psi
Tråddybde1 / 2 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0188-SS32D Standoff rund rustfritt stål 5/16-18 X 1 1/4, 2PK
591NOK /pakke