Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0186-SS32 Standoff Round 18-8 5/16-18 X 1, 2PK | AE3XHM 5GNV7

APPROVED VENDOR ZA0186-SS32 Standoff runde 18-8 5/16-18 X 1, 2PK

På lager
Vare: AE3XHM Modell: ZA0186-SS32Kryssref: 5GNV7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
519NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishBrite US32
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet80,000 psi
Tråddybde1"
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0186-SS32 Standoff runde 18-8 5/16-18 X 1, 2PK
519NOK /pakke