Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR ZA0166-AL28 Standoff Rund Aluminium 5/16-18 X 1, 2PK | AE3XFD 5GNK5

APPROVED VENDOR ZA0166-AL28 Standoff rund aluminium 5/16-18 X 1, 2PK

På lager
Vare: AE3XFD Modell: ZA0166-AL28Kryssref: 5GNK5
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
248NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishFjern anodisert US28
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.3 / 4 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet55,000 psi
Tråddybde1"
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0166-AL28 Standoff rund aluminium 5/16-18 X 1, 2PK
248NOK /pakke