Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0134-SS32 Standoff Round 18-8 1/4-20 X 3, 2PK | AE3VZE 5GHV7

APPROVED VENDOR ZA0134-SS32 Standoff runde 18-8 1/4-20 X 3, 2PK

På lager
Vare: AE3VZE Modell: ZA0134-SS32Kryssref: 5GHV7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
743NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishBrite US32
Lengde3"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse1 / 4-20
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet80,000 psi
Tråddybde3 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0134-SS32 Standoff runde 18-8 1/4-20 X 3, 2PK
743NOK /pakke