Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9488SET Sfærisk skive 1 9/16 Idx2 7/8 Ytre Diameter, 2PK | AA9ZER 1JYJ6

APPROVED VENDOR Z9488SET sfærisk skive 1 9/16 Idx2 7/8 ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AA9ZER Modell: Z9488SETKryssreferanse: 1JYJ6
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
418NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID1-5 / 8 "
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1.5 "
Mannlig ID1-9 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.2.875 "
Radius3"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9488SET sfærisk skive 1 9/16 Idx2 7/8 ytre diameter, 2PK
418NOK /pakke