Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9484SET Sfærisk skive 1 5/16 Idx2 1/2 Ytre Diameter, 2PK | AA9ZEQ 1JYJ5

APPROVED VENDOR Z9484SET sfærisk skive 1 5/16 Idx2 1/2 ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AA9ZEQ Modell: Z9484SETKryssreferanse: 1JYJ5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID1-3 / 8 "
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1.25 "
Mannlig ID1-5 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.2.5 "
Radius3"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9484SET sfærisk skive 1 5/16 Idx2 1/2 ytre diameter, 2PK
331NOK /pakke