Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9478SET Sfærisk skive 1 3/16 Idx2 1/4 Ytre Diameter 1 Pr, 2PK | AA9ZEP 1JYJ4

APPROVED VENDOR Z9478SET Sfærisk skive 1 3/16 Idx2 1/4 Ytre diameter 1 Pr, 2PK

På lager
Vare: AA9ZEP Modell: Z9478SETKryssreferanse: 1JYJ4
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID1-1 / 4 "
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1.125 "
Mannlig ID1-3 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.2.25 "
Radius3"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9478SET Sfærisk skive 1 3/16 Idx2 1/4 Ytre diameter 1 Pr, 2PK
244NOK /pakke