Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9474SET Sfærisk skive 1 1/16 Id x 2 Ytre Diameter, 2PK | AA9ZEN 1JYJ3

APPROVED VENDOR Z9474SET sfærisk skive 1 1/16 Id x 2 ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AA9ZEN Modell: Z9474SETKryssreferanse: 1JYJ3
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
349NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID1-1 / 8 "
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1"
Mannlig ID1-1 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.2"
Radius2.75 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9474SET sfærisk skive 1 1/16 Id x 2 ytre diameter, 2PK
349NOK /pakke