Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9458SET Sfærisk skive 17/32 Id X1 1/8 Ytre Diameter, 2PK | AA9ZEJ 1JYH8

APPROVED VENDOR Z9458SET Sfærisk skive 17/32 Id X1 1/8 Ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AA9ZEJ Modell: Z9458SETKryssreferanse: 1JYH8
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID9 / 16 "
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Mannlig ID17 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.125 "
Radius1.5 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9458SET Sfærisk skive 17/32 Id X1 1/8 Ytre diameter, 2PK
165NOK /pakke