Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9428SS Flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 7/16 In | AA9ZDP 1JYF8

APPROVED VENDOR Z9428SS flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 7/16 tommer

På lager
Vare: AA9ZDP Modell: Z9428SSKryssreferanse: 1JYF8
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.875 "
Rockwell HardnessB70
Slotbredde17 / 32 "
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9428SS flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 7/16 tommer
237NOK / enhet