Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9217 Flat Washer Thick 18-8 Fits 3/8 Inch, 10PK | AE6HBY 5RY50

APPROVED VENDOR Z9217 flat skive tykk 18-8 Passer 3/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AE6HBY Modell: Z9217Kryssreferanse: 5RY50
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
304NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR Z9208SS Flat Skive Tykk 18-8 rustfritt stål Ss Passer 1 In | AE6HBW 5RY48 Z9208SS1"1.031 "2"9 / 32 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9217 flat skive tykk 18-8 Passer 3/8 tommer, 10PK
304NOK /pakke