Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9206BR Flat Skive Tykk Messing Passer 3/4 In | AE6HBN 5RY41

APPROVED VENDOR Z9206BR Flat skive tykk messing Passer 3/4 In

På lager
Vare: AE6HBN Modell: Z9206BRKryssreferanse: 5RY41
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.25 / 32 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.1.625 "
Rockwell HardnessB55
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7415390000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9206BR Flat skive tykk messing Passer 3/4 In
67NOK / enhet