Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9100BR Flat Skive Tykk Messing Passer 5/8 Tommer, 5PK | AE6GFM 5RU63

APPROVED VENDOR Z9100BR Flat skive tykk messing Passer til 5/8 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE6GFM Modell: Z9100BRKryssreferanse: 5RU63
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
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.1.375 "
Rockwell HardnessB55
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1013
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9100BR Flat skive tykk messing Passer til 5/8 tomme, 5PK
282NOK /pakke