Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9097 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 3/8 Inch, 25PK | AE6GFC 5RU54

APPROVED VENDOR Z9097 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 3/8 Tommer, 25PK

På lager
Vare: AE6GFC Modell: Z9097Kryssreferanse: 5RU54
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9097 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 3/8 Tommer, 25PK
104NOK /pakke