Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9096BR Flat skive tykk messing Passer til 5/16 tommer, 5PK | AE6GFA 5RU52

APPROVED VENDOR Z9096BR Flat skive tykk messing Passer til 5/16 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE6GFA Modell: Z9096BRKryssreferanse: 5RU52
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessB55
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7415390000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9096BR Flat skive tykk messing Passer til 5/16 tomme, 5PK
191NOK /pakke