AME INTERNATIONAL 24440 Dekkpumpebur 4 Bar | AC6GYB 33W470

AME INTERNATIONAL 24440 Dekkpumpebur 4 Bar

På lager
Vare: AC6GYB Modell: 24440Kryssreferanse: 33W470

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkinflasjonsbur
Høyde55 "
typen4 Bar
Enhetsvekt160 kg
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basisbredde x lengde (tommer) (26 x 32)

Produktvarianter

ProduktModellHøydetypenBreddePris
AME INTERNATIONAL 24420 Dekkpumpebur Bærbar 2-bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Bærbar 2-bar17 "8 975 NOK
AME INTERNATIONAL 24425 Dekkpumpebur 2 Bar | AC6GXZ 33W468 2442550 "2 Bar22 "9 595 NOK
AME INTERNATIONAL 24430 Dekkpumpebur 3 Bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "11 921 NOK
AME INTERNATIONAL 24450 Dekkpumpebur 5 Bar | AC6GYC 33W471 2445055 "5 Bar21 "16 052 NOK
AME INTERNATIONAL 24455 Dekkpumpebur, 5 bar jordflytter | AC6GYD 33W472 2445566 "5 Bars jordflytter34 "32 889 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AME INTERNATIONAL 24440 Dekkpumpebur 4 Bar
14 628 NOK / enhet