AME INTERNATIONAL 24455 Dekkpumpebur, 5 bar jordflytter | AC6GYD 33W472

AME INTERNATIONAL 24455 Dekkpumpebur, 5 bars jordflytter

Vare: AC6GYD Modell: 24455Kryssreferanse: 33W472
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

32 889 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkinflasjonsbur
Høyde66 "
typen5 Bars jordflytter
Enhetsvekt227 kg
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 149.4
Skipets høyde (cm)185.42
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Reduserer sjansene for skader fra eksplosjon av dekk
    • Har kraftig stålkonstruksjon med lav pickuphøyde
    • Designet i samsvar med OSHA-standarder
    • Burst testet ved 157 psi

Produktvarianter

ProduktModellHøydetypenBreddePris
AME INTERNATIONAL 24420 Dekkpumpebur Bærbar 2-bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Bærbar 2-bar17 "8 975 NOK
AME INTERNATIONAL 24425 Dekkpumpebur 2 Bar | AC6GXZ 33W468 2442550 "2 Bar22 "9 595 NOK
AME INTERNATIONAL 24430 Dekkpumpebur 3 Bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "11 921 NOK
AME INTERNATIONAL 24440 Dekkpumpebur 4 Bar | AC6GYB 33W470 2444055 "4 Bar21 "14 628 NOK
AME INTERNATIONAL 24450 Dekkpumpebur 5 Bar | AC6GYC 33W471 2445055 "5 Bar21 "16 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AME INTERNATIONAL 24455 Dekkpumpebur, 5 bars jordflytter
32 889 NOK / enhet