Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z8954G Firkantet skive Tykk galvanisert Passer 1/2 In | AE6GDX 5RU26

APPROVED VENDOR Z8954G Firkantet skive tykk galvanisert Passer 1/2 tommer

På lager
Vare: AE6GDX Modell: Z8954GKryssreferanse: 5RU26
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk firkantet vaskemaskin
FinishGalvanisert
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.9 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.030 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR Z8960G Firkantet skive tykk galvanisert Passer 7/8 tommer | AE6GEG 5RU35 Z8960G7 / 8 "15 / 16 "112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8954G Firkantet skive tykk galvanisert Passer 1/2 tommer
131NOK / enhet