Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z8824SS Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til M24, 2PK | AA9ZCQ 1JYD4

APPROVED VENDOR Z8824SS flat skive 18-8 rustfritt stål passer til M24, 2PK

På lager
Vare: AA9ZCQ Modell: Z8824SSKryssreferanse: 1JYD4
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM24
Inne i Dia.25mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.40mm
Rockwell HardnessB70
Tykkelse4mm
Tykkelse Toleranse+ 0.4mm / -0.5mm
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8824SS flat skive 18-8 rustfritt stål passer til M24, 2PK
159NOK /pakke