Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z8808 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M8, 10PK | AE6EPY 5RE89

APPROVED VENDOR Z8808 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M8, 10PK

På lager
Vare: AE6EPY Modell: Z8808Kryssreferanse: 5RE89
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
96NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM8
Inne i Dia.8.4mm
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.16 mm
Rockwell HardnessC40
Tykkelse3mm
Tykkelse Toleranse+ 0.4mm / -0.5mm
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8808 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M8, 10PK
96NOK /pakke