Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z8414 Flat Washer Phenolic Fits 5/16 Inch, 5PK | AE6EPR 5RE83

APPROVED VENDOR Z8414 Flat Washer Phenolic Passer til 5/16 tommer, 5PK

På lager
Vare: AE6EPR Modell: Z8414Kryssreferanse: 5RE83
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
59NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGETan
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.0.328 "
MaterialeFenol
Utenfor Dia.0.569 "
Tykkelse0.063 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.008 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8547200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8414 Flat Washer Phenolic Passer til 5/16 tommer, 5PK
59NOK /pakke