Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1788 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 3/4 x 1 1/2in | AB6BGE 20X972

APPROVED VENDOR Z1788 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 3/4 x 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB6BGE Modell: Z1788Kryssreferanse: 20X972

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
498NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleButton
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.1.125 "
Skruehodehøyde3 / 8 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1 / 2 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skru skulder Dia. (3/4 ")
    • Skulderlengde (1-1 / 2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1788 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 3/4 x 1 1/2 tommer
498NOK / enhet