Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z1770 Architectural Bolt Stainless Steel Button 3/8 x 1/2in | AB6BFV 20X963

APPROVED VENDOR Z1770 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 3/8 x 1/2in

På lager
Vare: AB6BFV Modell: Z1770Kryssreferanse: 20X963
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleButton
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.21 / 32 "
Skruehodehøyde3 / 16 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1 / 2 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skru skulder Dia. (3/8 ")
    • Skulderlengde (1/2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1770 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 3/8 x 1/2in
214NOK / enhet