Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1738 Arkitektonisk Bolt Rustfritt Stål Flat 3/8-16 | AB6BFD 20X948

APPROVED VENDOR Z1738 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 3/8-16

På lager
Vare: AB6BFD Modell: Z1738Kryssreferanse: 20X948
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleFlate
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.7 / 8 "
Skruehodehøyde1 / 4 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde3 / 8 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1738 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 3/8-16
317NOK / enhet