Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0461-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tommer, 25PK | AD6ULE 4ART5

APPROVED VENDOR Z0461-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 1/4 tomme, 25PK

På lager
Vare: AD6ULE Modell: Z0461-188Kryssreferanse: 4ART5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt0.90 kg
Rockwell HardnessB70
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1778
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0461-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 1/4 tomme, 25PK
172NOK /pakke