Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0452-188 Skjermskive rustfritt stål Passer til #10 1/2 ytre diameter, 50PK | AD6UKV 4ARR5

APPROVED VENDOR Z0452-188 Skjermskive i rustfritt stål passer #10 1/2" ytre diameter, 50PK

På lager
Vare: AD6UKV Modell: Z0452-188Kryssreferanse: 4ARR5
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
64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.13 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Pakke Vekt0.13 kg
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.04 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0452-188 Skjermskive i rustfritt stål passer #10 1/2" ytre diameter, 50PK
64NOK /pakke