Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0449-188 Fender Washer 18-8 Fits #6 5/32 Id, 50PK | AD6UKR 4ARR2

APPROVED VENDOR Z0449-188 Fender Washer 18-8 Passer #6 5/32 Id, 50PK

På lager
Vare: AD6UKR Modell: Z0449-188Kryssreferanse: 4ARR2
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#6
Inne i Dia.5 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.9 / 16 "
Pakke Vekt0.18 kg
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.047 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0449-188 Fender Washer 18-8 Passer #6 5/32 Id, 50PK
154NOK /pakke