Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0338-188 Acorn Nut 18-8 rustfritt stål 1/2-13 5/8 tommers diameter | AB4ZVV 20W371

APPROVED VENDOR Z0338-188 Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 1/2-13 5/8 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZVV Modell: Z0338-188Kryssreferanse: 20W371
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Klasse303
Høyde1.031 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHigh Crown flatt hodemutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown Flattened Head
Bredde0.736 til 0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0338-188 Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 1/2-13 5/8 tommers diameter
406NOK / enhet