Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0327-188EP Acorn Nut 18-8 rustfritt stål 3/8-16 3/4 tommers diameter | AB4ZWA 20W376

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 3/8-16 3/4 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZWA Modell: Z0327-188EPKryssreferanse: 20W376
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Finishpolert
Klasse303
Høyde1.062 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHøy kronekapselmutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown
Bredde0.551 til 0.562 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 3/8-16 3/4 tommers diameter
347NOK / enhet