Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0275 Sjekkmutter Riftet 10-24 Stål | AC2EVY 2JHN2

APPROVED VENDOR Z0275 Kontrollmutter riflet 10-24 Stål

På lager
Vare: AC2EVY Modell: Z0275Kryssref: 2JHN2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk mutteren
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
FinishSvart oksid
Flens Dia.1 / 2 "
Flensetykkelse1 / 16 "
Hodehøyde7 / 32 "
Høyde7 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeSjekk mutteren
Rockwell HardnessC50-C60
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenRillet, rund
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0275 Kontrollmutter riflet 10-24 Stål
52NOK / enhet