Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0202 Panel Nut 1/8-27 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMH 1JLR4

APPROVED VENDOR Z0202 Panelmutter 1/8-27 Hex Messing Nikkel, 25PK

På lager
Vare: AA9YMH Modell: Z0202Kryssreferanse: 1JLR4
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse1/8 "-27
Diameter1 / 8 "
FinishNikkel
Høyde1 / 8 "
MaterialeMessing
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB44
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 8-27
GjengetypePT
typenHex
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0202 Panelmutter 1/8-27 Hex Messing Nikkel, 25PK
133NOK /pakke