Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWGSK13-2 Key Stock Step 12 tommers lengde | AE6ZLV 5WA78

APPROVED VENDOR WWGSK13-2 Key Stock Step 12 tommers lengde

På lager
Vare: AE6ZLV Modell: WWGSK13-2Kryssreferanse: 5WA78
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
923NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStep Key lager
Bunnbredde9 / 16 "
Dimensjon A1 / 2 "
Dimensjon B1 / 4 "
Dimensjon C9 / 16 "
Dimensjon D3 / 16 "
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeMedium karbonstål
Rockwell HardnessB85
Strekkfasthet64,000 PSI
Topptrinnshøyde1 / 4 "
Topp bredde1 / 2 "
typen2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nedre trinnhøyde (in.) (3/16 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK13-2 Key Stock Step 12 tommers lengde
923NOK / enhet