Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWGSK12-1 Key Stock Step 12 tommers lengde | AE6ZKP 5WA50

APPROVED VENDOR WWGSK12-1 Key Stock Step 12 tommers lengde

På lager
Vare: AE6ZKP Modell: WWGSK12-1Kryssreferanse: 5WA50
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
730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStep Key lager
Bunnbredde7 / 16 "
Dimensjon A1 / 2 "
Dimensjon B1 / 4 "
Dimensjon C7 / 16 "
Dimensjon D5 / 32 "
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeMedium karbonstål
Rockwell HardnessB85
Strekkfasthet64,000 PSI
Topptrinnshøyde1 / 4 "
Topp bredde1 / 2 "
typen1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7212303000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Nedre trinnhøyde (in.) (5/32 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK12-1 Key Stock Step 12 tommers lengde
730NOK / enhet