Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG850625062512 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 5/8 x 5/8 | AE6NNN 5UE13

APPROVED VENDOR WWG850625062512 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/8 x 5/8

På lager
Vare: AE6NNN Modell: WWG850625062512Kryssreferanse: 5UE13

Få tak i det Mai 20, mandag
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
855NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale416 rustfritt stål
Rockwell HardnessB90
Størrelse5/8 x 5/8 "
Strekkfasthet40,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG850625062512 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/8 x 5/8
855NOK / enhet