Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG750625062512 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 5/8 x 5/8 | AE6NPH 5UE49

APPROVED VENDOR WWG750625062512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 5/8 x 5/8

På lager
Vare: AE6NPH Modell: WWG750625062512Kryssreferanse: 5UE49
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
705NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse5/8 x 5/8 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse+ 0.004
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG750625062512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 5/8 x 5/8
705NOK / enhet