Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG750500050012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 1/2 x 1/2 | AE6NPF 5UE45

APPROVED VENDOR WWG750500050012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/2 x 1/2

På lager
Vare: AE6NPF Modell: WWG750500050012Kryssreferanse: 5UE45

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse1/2 x 1/2 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse+ 0.004
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG750500050012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/2 x 1/2
434NOK / enhet