Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG750375037512 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 3/8 x 3/8 | AE6NPD 5UE41

APPROVED VENDOR WWG750375037512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/8 x 3/8

På lager
Vare: AE6NPD Modell: WWG750375037512Kryssreferanse: 5UE41
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse3/8 x 3/8 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse+ 0.004
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7222200000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG750375037512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/8 x 3/8
255NOK / enhet