Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG750125012512 Keystock Overdimensjonert 12 Tommer Lengde 1/8 x 1/8 | AE6NNZ 5UE33

APPROVED VENDOR WWG750125012512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/8 x 1/8

På lager
Vare: AE6NNZ Modell: WWG750125012512Kryssreferanse: 5UE33
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse1/8 x 1/8 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse+ 0.004
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG750125012512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/8 x 1/8
52NOK / enhet